Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logickeyboard LKB-FCPX10-A2M-UK Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93391209
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-FCPX10-A2M-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
950 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ISO
Tastatur - Tastenanzahl
105
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
€ 48,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
€ 103,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.