Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9246G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9246G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Holz
Domo DO9246G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Holz
Domo DO9246G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93337440
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9246G
EAN/GTIN:
     5411397147455
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Herrliche Grill- und Raclette-Gerichte bereiten Sie am liebsten mit dem Raclette-Grill Bamboo DO9246G von DOMO zu. Nicht nur sein einzigartiges Design, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten machen ihn so attraktiv. Nutzen Sie das Gerät mit seinen 3 Ebenen: wendbare Grillplatte mit Antihaftbeschichtung, Bereich für Raclette und Abstellbereich für Raclette-Pfännchen. Sie können ein Raclette mit Einzelpfännchen machen, es gibt aber auch XL-Pfannen, in denen Sie z. B. Gemüse und Kartoffeln gleichzeitig grillen können. Das Gerät eignet sich für eine Verwendung mit 8 Personen. Dank der Leistung von 1200 W heizt sich das Gerät schnell auf.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Holz
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
400 x 268 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
476 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
120 mm
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.