Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LOGXP2-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93332206
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-LOGXP2-A2M-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
950 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 99,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.