Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VV5-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93329385
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
3 G 1 mm²
AWG Kabelgröße
3/18
Kupferindex
29 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.