Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster 2960864 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster 2960864 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Thrustmaster 2960864 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Thrustmaster 2960864 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Thrustmaster 2960864 Gaming-Controller-Zubehör Rennradständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93316885
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960864
EAN/GTIN:
     3362932915799
Suchbegriffe:
Lenkrad Halterung
Lenkräder
Racing Wheel
lenkräder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
10000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
8580 g
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
PC
Produkttyp
Rennradständer
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.