Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1101V FLUSH-MOUNT Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1101V FLUSH-MOUNT Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D1101V FLUSH-MOUNT Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93291713
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423866782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Elektronischer Türgong
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
171.9 mm
Gewicht
525 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkel
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
80 °
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,65*
€ 744,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,20*
€ 724,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,99*
€ 680,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,94*
€ 611,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DoorBird
423860070
ab € 80,92*
Sonstiges
DoorBird
423860360
ab € 266,32*
Sonstiges
DoorBird
423860902
ab € 377,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.