Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird A1071 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 60 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird A1071 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 60 Mbit/s Schwarz
DoorBird A1071 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut 60 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93291871
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423860360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP50
Ursprungsland
Deutschland
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
60 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T
Datenübertragungsrate
60 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,24*
€ 364,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.