Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT160 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT160 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT160 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-9328210
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT160
EAN/GTIN:
     5704327767671
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Größe (Imperial)
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.