| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-93240132 Herst.-Nr.: 27178 EAN/GTIN: 4043619271788 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Headset von Delock ist für die Wiedergabe und Aufnahme von Audio Signalen im Home-Office oder für den Small-Business Bereich geeignet. Es eignet sich idealerweise zum Skypen, für Video Konferenzen oder für Online-Kurse. Optimale Aufnahmen & Guter Stereo Klang Das Mikrofon nimmt dank des flexiblen Mikrofonarms Sprach- und Gesangsübertragungen klar und deutlich auf. Das Headset bietet eine Abtastrate von bis zu 16 Bit / 48 kHz, und kann somit Audio Signale in DVD Qualität aufnehmen und wiedergeben. Angenehmer Tragekomfort Das Headset besitzt Schaumstoff Ohrenschützer und ist mit nur ca. 75 Gramm Ultra leicht. Der Kopfbügel kann auf die gewünschte Kopfgröße anpasst werden. Somit bietet das Headset auch bei längerer Nutzung einen angenehmen Tragekomfort. Stufenloser Lautstärkeregler Am Kabel befindet sich ein Lautstärkeregler, mit dem die Lautstärke am Headset nach Belieben angepasst werden kann. Plug & Play Dank USB Plug & Play ist das Headset sofort startklar und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Das Headset funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 75 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 2.4 m | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 40 - 13000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |