Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Inspire K7 ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93166552
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-060
EAN/GTIN:
     5999094003378
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
481 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.