Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Ansmann PB218 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93047472
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0135
EAN/GTIN:
     4013674177783
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
Powerbank – die mobile Energie-Tankstelle Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null – weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht! Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Hohe Ladegeschwindigkeiten Die ANSMANN Powerbank hat neben dem USB-A Port einen Typ C und einen Micro-USB Port integriert. Über die USB- oder Typ C Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Dabei unterstützen alle Ports schnellladefähige Endgeräte mit schnellstmöglicher Ladung. Dank des neuartigen Power Delivery (PD) Protokolls ist mit dem Typ C Anschluss auch das Laden von Notebooks möglich. Über den Micro-USB-Anschluss oder dem Typ C Anschluss kann der Akku ganz bequem mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden. Mit einem Schnellladegerät (QC oder PD) USB-C Eingang lässt sich die Powerbank besonders schnell befüllen. Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen Mit einer Ladekapazität von 10000 mAh und einer Ausgangsleistung von maximal 3 A lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können. Dank des neuartigen Power Delivery (PD) Protokolls ist mit dem Typ-C Anschluss nun auch das Laden von Notebooks möglich. Kabelloses Laden Zusätzlich verfügt die Powerbank über einen Wireless Ausgang. Dieser ist zum Qi-Standard kompatibel. Passende Qi-fähige Endgeräte können bequem durch einfaches Auflegen mit bis zu 10 Watt geladen werden. Multi-Safe-Technology Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit. LED-Kapazitäts-Anzeige Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über vier integrierte LEDs in 25%-Schritten zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5, 9 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Kabellose Ladeleistung
10 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5, 9, 12 V
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überstrom, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.4 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
144.4 mm
Gewicht
237 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
PowerIQ
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 17,81* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.