Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor KS Zipper Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor KS Zipper Weiß
Hagor KS Zipper Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93012917
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     8876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 1m
kabelschlauch
  • aus Polyester.
    - ideal zum Verlegen von nahezu allen Kabelarten.
    - Kabel werden sicher zusammengehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
1000 mm
Durchmesser
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.