Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Rowenta X-Plorer Serie 45 RR8275 Aqua RR8275
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93003077
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RR8275WH
EAN/GTIN:
     3221616022089
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Saugroboter Rowenta X-plorer Serie 45
Zuverlässige Technologie zusammen mit einer höchst effizienten Reinigungsleistung, der Saugroboter Rowenta X-plorer Serie 45 ist eine praktische und mühelose Reinigungslösung für die gesamte Wohnung. Dieser Saugroboter erreicht jeden Zentimeter und kombiniert fortschrittliche Sensoren, um Stöße und Unfälle in einem 4-in-1-Reinigungsvorgang zu vermeiden: zwei seitliche Bürsten für Ecken und schwer zu erreichende Bereiche, eine Turbo-Bürste für die Tiefenreinigung von Haaren und Fusseln, ein zuverlässiger Motor für eine dauerhafte Saugleistung und das Aqua Power System zum Wischen. Plus drei Navigationsmodi — Auto, Auto Express und Wall-Follow — um sogar komplexe Bereiche zu reinigen, Staub entlang der Wände und Fußleisten zu entfernen und vieles mehr. Das hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 150 Minuten (90m²). Dieser Saugroboter ist besonders intuitiv und benutzerfreundlich: Sobald Sie mit der App verbunden sind, können Sie überall und jederzeit programmieren, wann der Roboter saugen soll, und persönliche Anpassungen vornehmen. Er ist sogar mit Sprachassistenten kompatibel!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32.5 mm
Höhe
80 mm
Breite
315 mm
Tiefe
315 mm
Gewicht
3600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
491 mm
Verpackungshöhe
418 mm
Paketgewicht
5095 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Laufzeit
150 min
Batterielebensdauer
150 m²
Ladezeit
6 h
Wiederaufladbar
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Staubkapazität
0.44 l
Mop enthalten
Ja
Wochenplan
Ja
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.44 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
70 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.11 l
Staubsauger-Programme
Auto Express, Auto, Der Wand folgend
Anzahl der Programme
3
Anzahl der Saugebenen
1
Funktionen der Basisstation
Ladend
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Material Bürste
Haar
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Bürstentyp
Walzenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden
Schwellensteigerung (max)
15 mm
Integrierte Sensoren
Tropfsensor, Infrarotsensor
Navigationstyp
zufällig
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.