Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Rowenta RH6878 X-Pert 6.60 Animal RH6878
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93003068
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH6878WO
EAN/GTIN:
     3221616018891
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Kabelloser Staubsauger mit Stiel Rowenta X-PERT 6.60
Der kabellose Staubsauger mit Stiel Rowenta X-PERT 6.0 sorgt für ein optimales Reinigungserlebnis und kombiniert modernste Technologie mit einem besonders leichten, kompakten Design. Das Beste aus zwei Welten nun zum Greifen nah, für tadellose und mühelose Saugergebnisse im Handumdrehen: hochleistungsfähige motorisierte Düse mit LED-Leuchten, 2 automatischen Geschwindigkeitseinstellungen und BOOST-Trigger-Funktion sowie ein herausnehmbarer Akku für 45 Saugleistung*. Dieser moderne kabellose Staubsauger ist ein wahrer Game-Changer, mit einer Reihe praktischer Funktionen — die Stop & Go-Position, um eine Pause einzulegen, mit seinem Rohr und seiner Bürste, die eigenständig in aufrechter Position bleiben, ein einfach zu leerender Staubbehälter, der sich mit Wasser auswaschen lässt und vieles mehr — für eine beispiellose Staubsaugererfahrung. Abgerundet wird das Ganze mit einem schnittigen Stiel und einer verbesserten Ergonomie sowie einem ultra-leichten Design.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Autopflege
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
85 dB
Ursprungsland
China
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
724 mm
Verpackungshöhe
386 mm
Paketgewicht
5420 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
100 W
Laufzeit
45 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
25 AW
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Spezialdüse
Nein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3520 g
Breite
252 mm
Höhe
1133 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
2400 g
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.55 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Rot, Grau
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR905001
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.