Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Brabantia 121388 Abfallbehälter Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92980504
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     121388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Sie suchen nach einer Abfalllösung, die zu Ihrem Stil passt? Dieser Bo Treteimer 36 Liter von Brabantia ist sowohl außen als auch innen schön. Er ist platzsparend, verfügt über ein hygienisches Fußpedal und der Deckel schließt sich sanft, wenn Sie fertig sind. Diese platzsparende Schönheit passt auch gut an die Wand, sodass Ihr Abfallmanagement Ihrem Lebensstil nicht in die Quere kommt. Go for Bo!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
36 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
36 l
Färbung
Monochromatisch
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
36 l
Kompatibler Müllbeutelcode
R
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl von Fächern
1
Nachhaltigkeitszertifikate
Cradle to Cradle Certified Bronze
Ursprungsland
Belgien
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.