Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 46640 Schreibtischunterlage Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Pferd am Weidezaun
Schreibunterlage Motiv-Poster 40x53 cm Pferd am Weidezaun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92899548
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46640
EAN/GTIN:
     4006677466404
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26657
ab € 6,69*
Ähnlich
Läufer
46587
ab € 7,49*
Ähnlich
Läufer
46597
ab € 6,90*
Ähnlich
Läufer
46651
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.