Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92603059
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MJ4X3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252388334
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.5 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
5 g
Gewicht linke Hörmuschel
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
72 x 51 x 25.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
48 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
480 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrstöpsel
Silikon
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
Geschlossen
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Plug
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Gerätekompatibilität
Apple and Android Devices
Kompatible Produkte
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.