| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92574696 Herst.-Nr.: T21-8894 EAN/GTIN: 5056234780206 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 mini | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Absturzsicher bis zu | 3.6 m | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 mini schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |