Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veritas 5350 NAS Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veritas 5350 NAS Ethernet/LAN
Veritas 5350 NAS Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92541630
Hersteller:
     Veritas
Herst.-Nr.:
     30188-M0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000,25000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
933 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Großunternehmen
Backup-Funktion
Ja
Geräuschpegel
82 dB
Web-basiertes Management
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
26
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
480 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
62
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
RAID Level
1, 6, 10
Speicher
Speicherkapazität
768 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Maximum unterstützte RAM
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
24
Memory Formfaktor
RDIMM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98.881,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.