Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CNS-CMSW09DG Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CNS-CMSW09DG Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Canyon CNS-CMSW09DG Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Canyon CNS-CMSW09DG Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Canyon CNS-CMSW09DG Maus RF Wireless + Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92428155
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-CMSW09DG
EAN/GTIN:
     5291485007478
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.4 mm
Tiefe
112.25 mm
Höhe
32.3 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Zertifizierung
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.