Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Schaschlikspieße "pure", aus Holz, Länge: 400 mm Durchmesser: 5 mm, im Folienbeutel - 1 Stück (16629)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4780913
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16629
EAN/GTIN:
     4002911166291
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

Produkttext

Schaschlikspieße aus Birken-Holz - Länge: 40 cm - Durchmesser: 5 mm - verpackt im Folienbeutel - extra große Schaschlik- bzw. Fleischspieße

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Holz
Einwegartikel  Ja
Produktfarbe  Natürlich
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  40 cm
Durchmesser (mm)  5 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  200 Stück(e)
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Holz
Einwegartikel:
Ja
Produktfarbe:
Natürlich
Länge (mm):
40 cm
Durchmesser (mm):
5 mm
Menge pro Packung:
200 Stück(e)
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, papstar schaschlikspieße, fleischspieß, schaschlikspieße 40 cm, 16629, papstar, schaschlikspieße, "pure", holz, länge:, durchmesser:, folienbeutel, stück, schaschlikspiee, pure, lnge, durchmesser, stck, länge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 8,49*
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 8,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,60*
€ 11,97*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,08*
€ 27,18*
8 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 65,39*
€ 89,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12667
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.