| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-92412658 Herst.-Nr.: 500.7809 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 145 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Klingenlänge | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX PLUS Uhrmacherschraubenzieher, TORX PLUS-Uhrmacher-Schraubendreher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX PLUS), Uhrmacher-Schraubendreher TORX PLUS, Uhrmacher-Schraubenzieher TORX PLUS, Uhrmacherschraubendreher TORX PLUS, Uhrmacherschraubenzieher TORX PLUS, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx swiss, torx plus schraubenzieher, schraubendreher torx kstools |
| | |
| |