Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1238 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 159.1238 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1238 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1238 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92411099
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf
torx®-schraubendreher mit kugelkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.