Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.1145-E Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.1145-E Handschraubendreher Set
KS Tools 151.1145-E Handschraubendreher Set
KS Tools 151.1145-E Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92401373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1145-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
255 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
24
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
150 mm
Zertifizierung
DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.