Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1192 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 159.1192 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1192 Handschraubendreher Einzeln
KS Tools 159.1192 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92399337
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
315 mm
Gewicht
135 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.