Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.1146-E Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 151.1146-E Handschraubendreher Set
KS Tools 151.1146-E Handschraubendreher Set
KS Tools 151.1146-E Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92399034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1146-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Gewicht
280 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
29
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
200 mm
Zertifizierung
DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.