Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87510 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar 87510 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz
Papstar 87510 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz
Papstar 87510 Einweg-Trinkhalm 500 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2909-4002911585177
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87510
EAN/GTIN:
     4002911875100
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative: Trinkhalme aus Papier - Durchmesser: 7 mm - Länge: 15 cm - Farbe: schwarz - temperaturbeständig bei max. 23°C bis max. 60 Minuten - nachhaltig, weil aus nachwachsenden Rohstoffen Ideal für Ihre Cocktails, Drinks, Limonaden & Erfrischungsgetränke aller Art. Ein echter Hingucker für Ihre Party! Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Durchmesser
7 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
160
8
pro Paket
€ 4,99*
ab € 8,25*
€ 8,25*
9 Tage
100
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,55*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,88*
€ 11,00*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,33*
€ 15,98*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,96*
€ 46,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87511
ab € 2,83*
Sonstiges
PAPSTAR
87982
ab € 6,01*
Sonstiges
PAPSTAR
88931
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.