Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY BT700 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY BT700 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
POLY BT700 Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91937723
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     217878-01
EAN/GTIN:
     610807819301
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Status
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.52 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
6.8 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
50 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.