Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Weiß
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Weiß
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Weiß
ROCCAT Elo 7.1 Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91863269
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-14-142-02
EAN/GTIN:
     731855540433
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
585.1 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
263 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Lieferanteneigenschaften
Material
Schaum, Kunstleder
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
2 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.