Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD Combi-Trainer Flache Hanteltrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD Combi-Trainer Flache Hanteltrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
NOHrD Combi-Trainer Flache Hanteltrainingsbank Fitnessstudio, Haus Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91809875
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     12232
EAN/GTIN:
     4260263013360
Suchbegriffe:
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Trainingsbank
Training mit dem eigenen Körpergewicht – im Sitzen, im Liegen und im Stehen: Mit dem CombiTrainer für die WallBars trainieren Sie effektiv und gezielt alle Muskelgruppen, die Sprossenwand wird so zur multifunktionalen Trainingsstation. Die Seilzüge des CombiTrainer laufen stets lautlos und fließend über die kugelgelagerten Rollen. Die rollbare Liegefläche ist mit einer speziellen Haft-Oberfläche bezogen, sodass in allen Positionen ein guter Halt beim Training gewährleistet ist. Dabei trainieren Sie ausschließlich mit dem eigenen Gewicht. Der Fuß des CombiTrainer kann nach dem Training eingeklappt werden, so lässt sich der Trainer platzsparend an der Sprossenwand einhängen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
1820 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
20000 g
Merkmale
Typ
Flache Hanteltrainingsbank
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Beste Verwendung
Fitnessstudio, Haus
Rahmenmaterial
Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
850 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 687,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,26*
€ 908,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,91*
€ 879,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,29*
€ 857,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,51*
€ 839,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,07*
€ 817,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
12234
ab € 797,25*
Ähnlich
NOHrD
12231
ab € 705,96*
Ähnlich
NOHrD
12233
ab € 767,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.