Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple TV HD Schwarz, Silber Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple TV HD Schwarz, Silber Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV HD Schwarz, Silber Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV HD Schwarz, Silber Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV HD Schwarz, Silber Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Apple TV HD Schwarz, Silber Full HD 32 GB WLAN Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91429018
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHY93KK/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple TV
Internetradios
Media Streaming Clients
Network Media Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
HDMI-Version
1.4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Bluetooth-Version
4.0
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
A8
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Software
Unterstützte Videoformate
H.264, M4V, MP4, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AIFF, EAC3, FLAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, WAV
Unterstützte Bildformate
GIF, HEIF, JPEG, TIFF
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
425 g
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Lightning
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.