Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku Anlegestelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Siku Anlegestelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91393745
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     5512
EAN/GTIN:
     4006874055128
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Versorgungsstation für Schiffe - An der neuen SIKUWORLD Anlegestelle gibt's immer etwas zu tun. Die Anlegestelle lässt sich vielfältig mit den Einzelteilen bauen und individuell mit Aufklebern gestalten. Boote können über die Rampe zu Wasser gelassen und herausgezogen werden. Das dumpfe Dröhnen des Schiffshorns kündigt das Ende der Mittagspause für die Hafenarbeiter an. Schnell wird das Fischbrötchen an der Imbissbude verdrückt und da legt das Arbeitsschiff schon an. Gekonnt wird es mit wenigen Handgriffen sicher an den Pollern auf der Kaimauer vertäut. Dann setzt sich der Portalkran mit der Laufkatze in Bewegung. Die Ladung auf dem Arbeitsboot ist zu löschen, wie die Hafenarbeiter sagen, da der Kapitän schnell wieder ablegen möchte. Die SIKUWORLD Anlegestelle besteht aus dem Arbeitsboot, Bojen, zwei Fahnen, Imbissbude und einem Steg mit Auf- und Abfahrten, zwei Kunststoffplatten in blauem Design, Kran und Kisten. Die Kisten lassen sich öffnen, befüllen und leeren. Die SIKUWORLD Anlegestelle ist alleine zu bespielen und die ideale Ergänzung für die SIKUWORLD Wasserwelt und das SIKUWORLD Containerschiff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
397 mm
Gewicht
1595 g
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.