Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Rotating Beacon Light maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Rotating Beacon Light maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
BRUDER Rotating Beacon Light maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91392920
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Ersatzteil
Markenkompatibilität
Bruder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Ursprünglicher Modellname
Rotating Beacon Light
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
7 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
ABS
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.