| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-91357005 Herst.-Nr.: 9050 EAN/GTIN: 5060569862018 |
| |
|
| | |
| Versiegle splissige Haarspitzen für bis zu zehn Haarwäschen* mit ghd rehab - advanced split end therapy mit integriertem ghd Heat Protection System. Ein pflegendes Haarstyling-Treatment, dass durch die Wärme Deiner Stylingtools aktiviert wird. ghd rehab schützt die Integrität Deines Haares indem es die Schuppenschicht für glattere, geschmeidigere und glänzende Ergebnisse versiegelt (10/10 stimmen zu**). Des Weiteren schützt und stärkt ghd rehab geschädigte Haarfasern für bis zu 10 Haarwäschen und arbeitet perfekt mit Deinem ghd Glätteisen oder Haartrockner zusammen, um Dein Haar für ein gesundes, professionelles Endergebnis zu schützen. Mit dem integrierten ghd Hitzeschutzsystem schützt ghd rehab die Gesundheit Deines Haares, indem es die Haaroberfläche glättet, um das Finish Deines Styles zu maximieren. Zudem repariert und stärkt ghd rehab den Zustand Deines Haares, so dass Du mit Deinen Lieblings-Stylingtools von ghd stylen kannst, ohne Angst vor Hitzeschäden zu haben – für professionelle Ergebnisse. Anwendung: Gib ca. 10 ml des Produkts in Deine Hand. Massiere das Produkt im handtuchtrockenen Haar in Deine Haarspitzen und überall dort ein, wo Du geschädigte Stellen erkennst. Teile das Haar ab und föhne es mit Hilfe einer ghd natural radial bristel brush und eines ghd Haartrockners trocken. Um das Produkt zu versiegeln, teile Dein Haar in kleine Partien ab und glätte jede Strähne mit Deinem ghd Styler. Für maximale Ergebnisse verwende ghd rehab - advanced split end therapy zusammen mit dem ghd platinum+ Styler & ghd helios Haartrockner. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Geeignet für Haartypen | Alle Haare | | Volumen (ml) | 100 ml | | Haarpflegeeffekt | Glanz, Glättend | | Produkttyp | Haarserum |
|
| | |
| | | |
| |