Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit 3 port insert for FCFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit 3 port insert for FCFP
Panduit 3 port insert for FCFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-913274
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CHES3AWY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
Weitere Informationen:
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Tiefe
38.23 mm
Weitere Suchbegriffe: zentralplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.