Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-120C-TR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren 860 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-120C-TR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren 860 W
Supermicro SYS-120C-TR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren 860 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91311881
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-120C-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Zertifikate
Zertifizierung
80 PLUS Platinum Level
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
860 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
11300 g
Verpackungsbreite
604.52 mm
Verpackungstiefe
822.96 mm
Verpackungshöhe
198.12 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
RAID Level
0, 1, 5, 10
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: barebone server, supermicro server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.713,99*
€ 2.039,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,71*
€ 2.010,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,07*
€ 1.954,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,13*
€ 1.913,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,78*
€ 1.876,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.