Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40499-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40499-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA TLC
HPE P40499-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA TLC
Artikel-Nr.:
     9655-P40499-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40499-B21
EAN/GTIN:
     190017508894
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE SATA Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSD) bieten Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis. HPE SATA RI SSDs bieten großartige Leistungsmerkmale für Workloads mit einem hohen Anteil an Lesevorgängen wie Boot/Swap, Webserver und Lesecache. HPE Value SAS 12G SSDs bieten eine höhere Leistung als 6G SATA SSDs zu geringeren Kosten als herkömmliche 12G SAS SSDs. So können Sie Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) mit erschwinglichen HPE Value SAS SSDs verbessern. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm1 mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE Solid State-Laufwerke eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.
- HPE SSDs erzielen höhere IOPs und steigern so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- HPE SSDs erhalten die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlererkennung.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
- 12 Gbit/s SAS, 6 Gbit/s SATA, NVMe, M.2 und M.2 Aktivierungskits.

HPE Value SAS SSDs bieten im Vergleich zu SATA SSDs die doppelte Schnittstellengeschwindigkeit und verbessern die Workload-Leistung
- HPE Value SAS Solid State-Laufwerke (SSDs) unterstützen 12 Gbit/s. SATA SSDs unterstützen im Vergleich nur 6 Gbit/s.
- HPE Value SAS SSDs, optimiert für Enterprise-Application-Workloads, erlaubt Ihnen mehr Arbeit mit weniger Servern zu erledigen, indem Transaktions-Datenbank-Workloads verbessert und zusammengeführt werden.
- HPE Value SAS SSDs erlauben Ihnen die Reduzierung von Betriebskosten für die Speicherung, den Antrieb und die Wartung von Servern, sowie die Reduzierung des Platzbedarfs in Ihrem Rechenzentrum.
- HPE Value SAS SSDs, verfügbar in einer Vielzahl von Speicherkapazitäten, sind die perfekte Wahl für die Unterstützung leseintensiver Anwendungen mit gemischter Verwendung.

Die herstellerübergreifenden SSDs HPE bieten längere SKU-Lebenszyklen und sofortige Verfügbarkeit auf SATA-SSDs
- HPE hat sein umfangreiches SSD-Portfolio um ein SSD-Angebot gleich mehrerer Anbieter ausgebaut, das erweiterte SKU-Lebenszyklen, sofort verfügbare Lieferung und SATA-SSDs zu Vorzugspreisen ermöglicht.
- Das herstellerübergreifende SSD-SKU-Angebot von HPE stellt sicher, dass die ausgewählte SATA-SSD mindestens die veröffentlichte Leistung erbringt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
470 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
55500 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
24000 IOPS
Lese-Latenzzeit
125 µs
Schreib-Latenzzeit
60 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9655
14
pro Stück
€ 8,90*
ab € 331,67*
€ 363,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 339,24*
€ 373,70*
1 Tag
12
pro Stück
€ 9,50*
ab € 343,08*
€ 378,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,29*
€ 389,86*
2 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,79*
€ 390,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9655
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9655
Versand: Lager 9655
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 175,00*
€ 8,90*
ab € 580,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 175,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9655
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.