Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Alarm Motion Detector - 2nd Generation Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Alarm Motion Detector - 2nd Generation Kabellos Wand Weiß
Ring Alarm Motion Detector - 2nd Generation Kabellos Wand Weiß
Ring Alarm Motion Detector - 2nd Generation Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91232176
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     4SP1SZ-0EU0
EAN/GTIN:
     840080582931
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
112 g
Sensorbreite
53 mm
Sensortiefe
14 mm
Sensorgewicht
40 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 49 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
160 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Kompatibilität
1st and 2nd generation Ring Alarm
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Weckerfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.