Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Katadyn 8020859 Camping-Wasserfilter 6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-90130739
Hersteller:
     Katadyn
Herst.-Nr.:
     8020859
EAN/GTIN:
     604375208599
Suchbegriffe:
Camping-Wasserfilter
Outdoor-Wasserfilter
outdoor wasserfilter
Das schlanke, faltbare Katadyn BeFree Gravity 6L Filtersystem nutzt die Schwerkraft, um frisches, sauberes Wasser zu erhalten, auf das man vertrauen kann. Das Herzstück des BeFree Gravity 6L ist die EZ-Clean Membrane™, die eine besonders schnelle Durchflussrate von 2 Litern pro Minute ermöglicht. Das Wasser passiert einen Hohlfaserfilter, der mit seiner Porengrösse von 0,1 Mikron (0,0001 mm) zuverlässig Bakterien, Zysten und Sedimente entfernt. Dank des Sichtfensters ist der Wasserstand im Filterbeutel deutlich erkennbar. Mit dem praktischen Tragegurt kann der gefüllte Filter problemlos von der Wasserquelle zurück ins Camp transportiert und in einen nahegelegenen Baum gehängt werden. Der Auslassschlauch lässt sich über ein Schnellverschlussventil mit automatischem Auslaufstopp leicht abnehmen, was den Kontakt mit kontaminiertem Wasser beim Nachfüllen verhindert.

Die Kapazität des Filters beträgt bis zu 1000L, abhängig von der Wasserqualität. Zum Reinigen der EZ-Clean Membrane™ genügt es, sie auf dem Feld oder zu Hause in Wasser zu schütteln oder zu schwenken.

Gefiltertes Wasser kann in einem separaten Kanister, einer Flasche oder einem Wasserbeutel aufbewahrt werden. Die Öffnung des Kanisters, der Flasche oder des Beutels für gefiltertes Wasser sollte so klein wie möglich sein, damit kein Schmutz eindringen kann. Wenn das gefilterte Wasser nicht am selben Tag verwendet wird, lässt es sich mit Katadyn Micropur sicher und einfach konservieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
1220 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
263 g
Paketgewicht
216 g
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungsbreite
58 mm
Merkmale
Volumen (l)
6 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Fassungsvermögen Wassertank
6 l
Wasserdurchfluss (max)
2 l/min
Beste Verwendung
Klares Wasser, Trübes Wasser
Anti-bakterielle Funktion
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.