| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-90122865 Herst.-Nr.: 32001095 EAN/GTIN: 6970173152285 |
| |
|
| | |
| 360° smarter Schutz – perfekt für alle Urbanisten Der preisgekrönte BH51 bekommt ein Update das sich „sehen“ lassen kann. Mit dem BH51 Neo macht LIVALL smarte Fahrradhelme noch ein Stück sicherer. Zu den schon aus dem BH51 bekannten Funktionen wie Rücklicht, Blinker, Lautsprecher*, Mikrofon* und Sturzsensor, kommen nun 3 sehr nützliche Features hinzu. Mit den neuen Positionsleuchten auf der Vorderseite ist man nun von allen Seiten gut erkennbar. Das Rücklicht kann jetzt Bremsvorgänge erkennen und leuchtet hell auf, wenn die Fahrt entsprechend verzögert wird. Das dritte neue Feature ist ein Anti-Loss Alarm und warnt mit einem lauten Signalton, wenn man sein Smartphone verliert. Alle 3 neuen Features sind bis auf Weiteres exklusiv für den BH51M Neo und den BH51T Neo. Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Sport-Kopfbekleidung Typ | Helm | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Aktivität | Rennrad fahren | | Bauart | Hybridschalenbau | | Helmtyp | Helm mit offenem Visier | | Verstellbare Passform | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Färbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Knopfdruck | | Belüftung | Ja | | Integrierte LED-Beleuchtung | Ja | | Eingebaute Batterie | Ja | | SOS-Alarmfunktion | Ja | | Bluetooth | Ja | | Rücklicht | Ja | | Sturzerkennung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 470 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |