Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Maschinensägeblatt
>
Artikel
Holzmann HBS470PROFI_400V Stehende Bandsäge 2100 W 820 m/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-89937145
Hersteller:
Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
HBS470PROFI_400V
EAN/GTIN:
9120039900605
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
HBS470PROFI_400V
- für den professionellen Einsatz mit Gussantriebsräder - gummierte und präzisionsgelagerte Gussspeichenlaufräder ermöglichen geräuscharmen Betrieb - Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss - Maßskala am Anschlag und Lupe zum genauen Ablesen und Einstellen - Schnitthöhenverstellung einfach und schnell über Handrad- Zahnstangenkombination einstellbar - Sägebandbreite von 6mm bis 25mm möglich - Maschinenhöhe: 186cm - 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820m/min) - Schrägverstellung Tisch von 0°-45° über verzahnte Führung - 2 Anschlußmöglichkeiten für Absaugung (Ø100mm) - Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslineal, Anschlag
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
2100 W
Energiequelle
AC
Leistungen
Schnitthöhe bei 90°
285 mm
Schneideweite
390 mm
Klingengeschwindigkeit (min.)
380 m/min
Messergeschwindigkeit (max.)
820 m/min
Merkmale
Produkttyp
Vertikale Bandsäge
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anfasungstisch
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Tisch-Fasenwinkel
0 - 45 °
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gehrungslehre
Ja
Durchmesser der Staubabsaugöffnung (max.)
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Tischbreite
530 mm
Tischtiefe
480 mm
Gewicht
162000 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
1980 mm
Paketgewicht
170000 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Stehende Bandsägen
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Bandsäge
,
Metallbandsäge
,
Metallbandsägemaschine
,
Vertikalbandsägemaschine
,
Maschinen-Sägeblatt
,
Maschinensägeblatt
,
holzmann maschinen bandsäge
,
maschinen sägeblatt
,
bandsäge 400 v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.468,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,53*
€ 1.871,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,38*
€ 1.841,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,08*
€ 1.781,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,50*
€ 1.747,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,31*
€ 1.747,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bandsägeblatt 3454x10x0,6mm T 6mm Holzmann Maschinen BSB470B10
Holzmann Maschinen
BSB470B10
ab € 21,46*
Sonstiges
Bandsägeblatt 3454x16x0,6mm T 7mm Holzmann Maschinen BSB470B15
Holzmann Maschinen
BSB470B15
ab € 22,33*
Sonstiges
Bandsägeblatt 3454x20x0,mm T 8mm Holzmann Maschinen BSB470B20
Holzmann Maschinen
BSB470B20
ab € 23,28*
Sonstiges
Bandsägeblatt 3454x6x0,6mm 6 ZPZ Holzmann Maschinen BSB470B6
Holzmann Maschinen
BSB470B6
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen