Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0020820103 Netzstecker-Adapter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0020820103 Netzstecker-Adapter Schwarz, Weiß
REV 0020820103 Netzstecker-Adapter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89802323
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0020820103
EAN/GTIN:
     4006341722430
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Strom USB-Anschluss
3 A
Strom USB-Anschluss 2
2.4 A
Merkmale
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.