Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Sony ECM-LV1 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89718872
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ECMLV1.SYU
EAN/GTIN:
     4548736130777
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Vielseitiges Lavalier-Mikrofon Hochwertiges digitales Audio in dezentem Design Das unauffällige ECM-LV1 ist ein vielseitiges Lavalier-Mikrofon für viele Situationen und Einsatzmöglichkeiten. Es ist mit verschiedensten Elektronikgeräten kompatibel und lässt sich für optimale Tonaufnahmen nah am Mund des Sprechers platzieren. Klarer Stereo-Sound Mit dem ECM-LV1 müssen Sie sich anders als bei direktionalen Mikrofonen keine Gedanken um die Platzierung machen. Die omnidirektionalen Mikrofonkapseln des ECM-LV1 nehmen aus allen Richtungen klaren, hochwertigen Ton auf. Kompatibel mit dem ECM-W2BT Wird das ECM-LV1 mit dem ECM-W2BT verwendet, sorgt das für weniger Stress bei Ihrer Aufnahme. Verbinden Sie das ECM-LV1 mit dem ECM-W2BT und einer Kamera mit digitaler Audioschnittstelle, um sich keine Gedanken über die Entfernung oder die Richtung der Kamera machen zu müssen. Mit verschiedensten Geräten kompatibel Neben Kameras und Camcordern lässt sich das ECM-LV1 auch mit weiteren Elektronikgeräten flexibel einsetzen. Es kann mit Geräten mit externem Mikrofoneingang wie PCs und digitalen Voice Recordern verwendet werden. Raffiniertes Design Flexible Befestigung mit um 360° drehbarem Clip Mit dem drehbaren Clip lässt sich das Mikrofon flexibel in einem bequemen Winkel platzieren. Es kann beliebig ausgerichtet werden – von horizontal an Krawatten oder Revers bis vertikal an Taschen an der Kleidung. Schlichtes, dezentes Design Das kleine, schlicht-schwarze ECM-LV1 ist nur 32 mm lang und 11 mm breit und damit äußerst mobil. An der Kleidung befestigt ist es absolut unauffällig und damit für verschiedenste Aufnahmesituationen geeignet. Kaum Windgeräusche bei Außenaufnahmen durch Windschutz Das ECM-LV1 ist mit einem Windschutz ausgestattet, das Wind- sowie Atemgeräusche reduziert. So gelingen stabile, klare Tonaufnahmen – auch bei Wind im Freien. Aufnahmen ohne Akku Beim Einsatz mit Geräten mit integrierter Stromversorgung kann das ECM-LV1 über den Mikrofonanschluss mit Strom versorgt und so ohne Akku verwendet werden
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Mikrofon-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.