Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLM1A24025 Versorgungsnetztransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89681307
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLM1A24025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
PS transformer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
227 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
55.6 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
221 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.