Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MIC-D-04 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MIC-D-04 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Gembird MIC-D-04 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Gembird MIC-D-04 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Gembird MIC-D-04 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89638577
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MIC-D-04
EAN/GTIN:
     8716309117197
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Omnidirektionales Kondensatormikrofon mit 3,5-mm-Stecker Leistungsstarke Aufzeichnung Praktischer Ein-/Aus-Schalter und Desktop-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
110 mm
Mikrofongewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.3 m
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
58 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
10 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.