Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
BlueOptics XBR-000275-RU-BO Netzwerk-Transceiver-Modul 1048576 Mbit/s QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89426403
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     XBR-000275-RU-BO
EAN/GTIN:
     4063232138640
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatibler 8/16/32/128GBASE-SW QSFP28 Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Ruckus XBR-000275-RU-BO 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 offiziell unterstützen. Jeder Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 128G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Ruckus Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Ruckus XBR-000275-RU-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen BlueOptics 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Ruckus XBR-000275-RU-BO in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Ruckus XBR-000275-RU-BO 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible BlueOptics 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Ruckus XBR-000275-RU-BO 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Ruckus XBR-000275-RU-BO 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Volle MSA Konformität Jeder Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW hochverfügbarkeits-QSFP28 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP28 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP28 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP28 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics genauso wie original Ruckus XBR-000275-RU-BO 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Industrielle Normen Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatible 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Ruckus XBR-000275-RU-BO 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Ruckus XBR-000275-RU-BO kompatiblen BlueOptics 8/16/32/128GBASE-SW MPO/MTP QSFP28 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1048576 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,49*
€ 450,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.