Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 850 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 491 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht | 16300 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 26 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS), Near Line SAS (NL-SAS) |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 " |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 400 TB |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 60, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Zertifikate | Zertifizierung | CE, FCC, CCC, BSMI, VCCI, KCC |
Software | Installiertes Betriebssystem | QNAP Storage Manager |
| Version des Betriebsystems | 3 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4 |
| Memory Formfaktor | RDIMM |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |