Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz, Blau, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Logitech G G333 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Gaming Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89302525
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000984
EAN/GTIN:
     5099206093751
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
205 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Sonstige Funktionen
Kapseldurchmesser
4 mm
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
144.9 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101.6 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.