Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL WR221 USB-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL WR221 USB-Receiver
DELL WR221 USB-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89220515
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-WR221
EAN/GTIN:
     5715063164853
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Schließen Sie den Dell Universal Pairing-Empfänger an Ihren PC an und verbinden Sie bis zu sechs verschiedene kompatible Tastaturen und Mäuse damit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Dell Mobile Wireless Mouse – MS3320W Dell Mobile Pro Wireless Mouse – MS5120W Dell Multi-Device Wireless Mouse – MS5320W Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo – KM7120W Dell Wireless Keyboard and Mouse – KM636 Dell Wireless Mouse – WM126 Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse – KM717 Dell Premier Wireless Mouse – WM527 Dell Wireless Laser Mouse – WM514 Dell Wireless Mouse – WM326 Dell Premier Wireless Keyboard – WK717 Dell Wireless Keyboard and Mouse – KM714
Produktfarbe
Grau, Titan
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.2 mm
Tiefe
19.9 mm
Höhe
6.6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.