Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
VoIP Telefon
>
Artikel
AudioCodes C470HD IP-Telefon Schwarz TFT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-88644581
Hersteller:
AudioCodes
Herst.-Nr.:
TEAMS-C470HDPS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, TLS
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729, Seide
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Hörer
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Telefoneigenschaften
Vollduplex
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
1741 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Bank
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Telefon-Ausrüstungen
>
IP-Telefone
Weitere Suchbegriffe:
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
ip phone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 279,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT
AudioCodes
TEAMS-C455HD
€ 261,31*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW-TAA
€ 330,20*
Zubehör
AudioCodes C455HD IP-Telefon Schwarz 8 Zeilen TFT WLAN
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
€ 284,83*
Zubehör
AudioCodes RXV200-B20 Videokonferenzsystem 10 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes
RXV200-B20
€ 1.973,47*
Zubehör
AudioCodes RXV200-B360 Videokonferenzsystem 18 Person(en) 5 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes
RXV200-B360
€ 1.891,86*
Zubehör
AudioCodes RXV200-B40 Videokonferenzsystem 16 Person(en) 8,28 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes
RXV200-B40
€ 2.544,83*
Zubehör
AudioCodes RXV200-B70 Videokonferenzsystem 18 Person(en) 8,42 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes
RXV200-B70
€ 3.265,69*
Zubehör
AudioCodes RXV81 Schwarz 3840 x 2160 Pixel
AudioCodes
TEAMS-RXV81
€ 845,99*
Zubehör
AudioCodes RXVCam10 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AudioCodes
RXVCAM10
€ 91,10*
Zubehör
AudioCodes RXVCAM10-B10 Videokonferenzsystem 1 Person(en) 2 MP Persönliches Videokonferenzsystem
AudioCodes
RXVCAM10-B10
€ 262,08*
Zubehör
AudioCodes RXVCam50L 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
AudioCodes
RXVCAM50-L
€ 399,64*
Zubehör
AudioCodes RXVCam50M 8,28 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
AudioCodes
RXVCAM50-M
€ 411,44*
Zubehör
AudioCodes TEAMS-RXV81-B10 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
AudioCodes
TEAMS-RXV81-B10
€ 1.158,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.